カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ローヤル電機
- モノタロウ(1)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱電機(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 山洋電気(1)
- エスティジェイ(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sef200r」の検索結果
特価

室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)
ローヤル電機(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP)
ローヤル電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M
ローヤル電機¥6,598税込¥7,2581個当日出荷換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
高機能フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200K
ローヤル電機(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個11日以内出荷外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
高機能フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100K
ローヤル電機¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。用途オプション:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
清浄フィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100G
ローヤル電機¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷換気装置の本体と別売りのフィルターボックスに装着する、標準フィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。用途標準:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×225×10RoHS指令(10物質対応)対応
微小粒子用フィルター(SE300/フィルターボックス)型式:SEF300M
ローヤル電機¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。用途オプション:給気用対応機種SE300、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)226×222×38RoHS指令(10物質対応)対応
AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V
ローヤル電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時