4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,598~税込¥1,758~
1セット(10個)
当日出荷から48日以内出荷
4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名B4-I/KA種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)1000端子形状先開形定格電流(A)20A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mmカテゴリーCATII
2mmプラグストーブリ / マルチコンタクト¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm材質(導体メッキ)Au
4mmセーフティソケットストーブリ / マルチコンタクト¥1,798~税込¥1,978~
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
適合プラグ4mm適合安全規格IEC61010材質(導体メッキ)Ni
4mmケーブルラグアダプターストーブリ / マルチコンタクト47日以内出荷から48日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名B4-I/KS定格1000 V, CAT II, 20 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
4mmクリップオンセーフティプラグストーブリ / マルチコンタクト当日出荷
材質(導体メッキ)Ni品名SKLS4定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm