カテゴリ
- 研磨材(4)
絞り込み
ブランド
- アークランドサカモト
- モノタロウ(6)
- FBK(フタバ)(11)
- LESSMANN(6)
- NSK(ナカニシ)(6)
- PFERD 馬印(8)
- RELIEF(5)
- RS PRO(7)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(57)
- TRUSCO(17)
- エスコ(20)
- サンフレックス(9)
- バーテック(19)
- マキタ(5)
- ミヤキ(8)
- ヤナセ(柳瀬)(30)
- リューター(日本精密機械工作)(10)
- 東安(5)
- 錦(28)
- 高島産業(40)
- ブランドをもっと見る
「kappuburasi」の検索結果
特価

ベベルワイヤーブラシ
アークランドサカモト¥619税込¥6811個当日出荷凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85毛丈(mm)13外径(Φmm)85ナット径M10×P1.5線径(mm)0.25
カップブラシワイヤー
アークランドサカモト¥1,598税込¥1,7581セット(10本)翌々日出荷平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。用途平らな面のサビ、ペンキ落としセット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤軸径(Φmm)6.35全長(mm)80刃長(mm)40硬度HRC(刃部)ドリル:63~66穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
カップブラシワイヤー
アークランドサカモト¥1,098税込¥1,2081セット(10本)翌々日出荷錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨に。用途錆取り、溶接後のスケール取り、メッキの下地研磨セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)対象機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤軸径(Φmm)6.35長さ(mm)全長80/刃長40本数10本硬度HRC(刃部)ドリル:58~63穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(ドリル刃サイズmm:鉄工板厚mm)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0