カテゴリ

  • 電動工具(10)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(35)
  • ノーブランド(30)
  • RS PRO(21)
  • サンセルフ(18)
  • AICA(アイカ工業)(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • 若井産業(11)
  • エスコ(10)
  • 川瀬産業(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • 八幡ねじ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • プラテック(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • シロクマ(6)
  • SK(新潟精機)(5)
  • マーキングマン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材 2000」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)80付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。定格電圧(V)DC18
【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8Vアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個質量(kg)1.6サンドベージュ定格電圧(V)10.8適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)2500ストローク幅(mm)20
【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。回転数(min-1[r.p.m])4300定格電圧(V)DC18
【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18V アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18Vアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石質量(kg)2サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113連続使用時間27分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000研削砥石寸法(mm)(内径)16
【DIYに最適!】充電式レシプロソー10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式レシプロソー10.8Vアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個質量(kg)1.4サンドベージュ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×64×206バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)3300ストローク幅(mm)13
【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式レシプロソー18Vアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個質量(kg)2サンドベージュ定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×80×170バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)3300ストローク幅(mm)13
【本格DIYに!】充電式ジグソー18V アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式ジグソー18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個質量(kg)1.9サンドベージュ定格電圧(V)18適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213連続使用時間(分)34バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)2500ストローク幅(mm)20
【本格DIYに!】充電式丸のこ18V アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式丸のこ18Vアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.5サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220連続使用時間(分)52(無負荷)バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)27切込深さ(mm)(90°時)40
【DIYに最適!】充電式丸のこ10.8V アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式丸のこ10.8Vアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.3サンドベージュ定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)125×内径20×鋸身厚1.2バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)23切込深さ(mm)(90°時)37
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ