カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • 旭産業(点検窓)(58)
  • 明和グラビア(25)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(24)
  • TOSTEM(LIXIL)(21)
  • 椿本バルクシステム(15)
  • リンテックコマース(14)
  • エスコ(11)
  • GIKEN(川口技研)(7)
  • アサヒペン(7)
  • 篠原電機(5)
  • シルファー(4)
  • bitstrong(4)
  • 日東工業(3)
  • セイキ販売(3)
  • 吉田隆(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • カメダデンキ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「窓 網」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kWアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30運転モード冷風・除湿・送風(換気)タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)適用畳数対応:4.5~7畳
ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマポータブルクーラー ロング窓パネルアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222Gセット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2関連資料工事不要の移動式クーラー商品比較(1MB) 工事不要の移動式クーラー商品比較2.(0.37MB)
マルチロースター 容器付 アイリスオーヤママルチロースター 容器付アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。 大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 プレート付きで調理の幅が広がります。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。 焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。 フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。 ヒーターは拭き掃除が可能です。 30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
ブラック寸法(mm)496×306×192質量(g)4200材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100タイマー30分(電源スイッチ兼用)寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199コード長さ(m)約1.5保証期間お買い上げ日より1年間
ポータブルクーラー 窓パネル アイリスオーヤマポータブルクーラー 窓パネルアイリスオーヤマ
6,498税込7,148
1組
3日以内出荷
ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
マルチロースター リニューアル アイリスオーヤママルチロースター リニューアルアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。 長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。 フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。 蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。 ヒーターの拭き掃除も可能です。 30分のタイマー付きです。
レッド寸法(mm)496×306×192質量(g)4200材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1100タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)コード長さ(m)約1.5保証期間お買い上げ日より1年間
窓 棒特集