カテゴリ
- オフィス家具(5)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(31)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 三菱電機(18)
- SMC(15)
- マキタ(15)
- 福井クラフト(13)
- エスコ(11)
- えいむ(10)
- ダイヤトレンド(10)
- omron(オムロン)(9)
- プロトティップ(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- アース製薬(8)
- イスカル(7)
- タカチ電機工業(7)
- ニッサン(7)
- トレード(7)
- カシオ計算機(6)
- ブランドをもっと見る
「232w」の検索結果

LEDデスクライト 502タイプ
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!材質本体:PC質量(g)850消費電力(W)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331電源コード(m)1.8光源LED照度(Lx)2500アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85電球の種類LED待機時消費電力(W)0.4調光の可否可エコロジー商品省エネ
チェスト
アイリスオーヤマ¥5,898税込¥6,4881セット(3台)翌日出荷から8日以内出荷ウォークインクローゼットにもぴったりなチェストです。前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です。材質ポリプロピレン幅(mm)390色ホワイト/クリア奥行(mm)500段数1最大積載段数3スタッキング可(3段まで)スタッキング可否可
チェスト
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981セット(3台)翌日出荷ワードローブやハンガーパイプなど掛ける収納にぴったりなチェストです。前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です。掛ける収納と合わせて使えるのでスペースを有効活用できます。材質ポリプロピレン色ホワイト/クリア段数1スタッキング可(3段まで)
タブレット保護フィルム 10インチ
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷アイリスオーヤマの10インチタブレットTE10D2M64-V1B専用の画面保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面 シリコーン)幅(mm)232高さ(mm)151質量(g)12サイズ(inch)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×151×1対応機種TE10D2M64-V1B
チェスト 奥行約50cm
アイリスオーヤマ¥4,598~税込¥5,058~1箱(3個)翌日出荷ウォークインクローゼットにもぴったりな積み重ねて使えるBCシリーズのチェストです。お部屋のインテリアにもなるカラータイプです。材質ポリプロピレン質量(g)1650段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×232引出し内寸法(mm)約330×451×179スタッキング3段まで
ジャー炊飯器 3合
アイリスオーヤマ¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。付属品計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)質量(g)2600電源(V)AC100(50/60z共用)定格消費電力(W)475(炊飯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×199電源コード(m)約1.0消費電力量(Wh)112.0回(1回あたりの炊飯時)、0.32(1時間あたりのタイマー予約時)、9.5(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)42.2最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:0.54L(3合)・炊込み/玄米:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
BCチェスト 奥行50cm
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷【組立不要】【奥行50cm】【収納容量約27.7L】。ウォークインクローゼットにもぴったりな奥行き50cmの衣類収納ケースです。前倒れ防止構造となっており、積み重ねても使いやすい仕様です。収納の目安はYシャツなら10枚、セーターなら4枚、バスタオルなら6枚です。ベッド下のデッドスペースの活用にもおすすめです。高さのある深型タイプと浅型の2シリーズ展開です。質量(kg)1.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×232主要材質天板・本体・引き出し:ポリプロピレン引出し内寸法(mm)330×451×179収納の目安Tシャツだと12枚、セーターだと4枚、バスタオルだと6枚
充電式ふとんクリーナー 紙パック式
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷紙パック式の布団クリーナー。1kgを切る軽量+コードレスで使いやすさ向上。付属品ACアダプター、充電スタンド、隙間ノズル色ホワイト質量(g)950電源【充電】〈入力〉AC100-240V 50-60Hz、〈出力〉DC14V 1.0A定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×105×370集塵容量(L)0.15連続使用時間〈標準〉20分、〈ターボ〉14分バッテリーリチウムイオン二次電池充電時間約2.5時間
ステンレスケータイボトルダイレクトボトル
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷人気キャラクター、ディズニーデザインのステンレスケータイボトルです。ポーチ付きです。そのまま飲める直飲みタイプで、通学・習い事・スポーツなど日々の水分補給に最適なダイレクトボトルです。片手でロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。真空二重構造のため冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径は約5cmで、大きな氷もラクラク入ります。ポーチを外すとポーチとは異なるデザインのボトルになります。肩から掛けられるストラップ付きポーチは持ち運びに便利です。ポーチは衝撃に強い底面設計です。さらに名前を書けるネーム欄付きです。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。保冷専用です。材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ポーチ:ポリエステル口径(Φmm)50保冷効果9℃以下(6時間)
ステンレスケータイボトル ワンタッチ 500ml
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から3日以内出荷片手で簡単にロックを解除して、ふたを開けることができる便利なワンタッチタイプのマグボトル(ステンレス製携帯用まほうびん)です。ロック付きで持ち運びにも安心です。保温・保冷性が高い真空断熱構造のため、飲みごろ温度が維持されます。飲み口を取り外して洗えるので、お手入れが簡単で衛生的に使えます。取り外し、取り付けも簡単です。保温・保冷両用です。マットな質感で落ち着いたカラーです。材質【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)【ふた】ポリプロピレン【飲み口】ポリプロピレン【せん】ポリプロピレン【パッキン】シリコーン質量(g)250容量(L)0.5口径(Φmm)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×70×232保温効力(℃)69度以上(6時間)保冷効力(℃)7度以下(6時間)
チェスト 浅型
アイリスオーヤマ¥5,798税込¥6,3781台(1ケース×3台)翌々日出荷【3台セット】【浅型】。ウォークインクローゼットにもぴったりな高さ17.9cm、奥行き50cmのチェストです。引き出しがカラータイプなので、リビングや子ども部屋にもおすすめです。前倒れ防止構造となっており積み重ねても使いやすい仕様です(3段まで積み重ね可能)材質ポリプロピレン幅(mm)390高さ(mm)232奥行(mm)500容量(L)約27.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×232セット数3個入り内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×450×179最大積載段数3収納の目安Tシャツなら12枚、セーターなら4枚、バスタオルなら6枚有効内寸法・間口(mm)330有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)179スタッキング可否可
米屋の旨み 銘柄炊き 圧力IHジャー炊飯器 5.5合
アイリスオーヤマ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))仕様【蒸発水量】38.1g材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ質量(g)6700定格消費電力(W)炊飯時:1230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×349.5×232電源(AC V)100(50/60Hz共)最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:1.0L(5.5合) 、玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米:0.54L(3合) 、低糖質:0.45L(2.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)1.6色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2700定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×75×232バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)160把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500