カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- メディアカバーマーケット(92)
- StarTech.com(22)
- JAPANNEXT(12)
- LG(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- Dell Technologies(3)
- ASUS(エイスース)(2)
- MSI(エムエスアイ)(2)
- Philips(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- TCL(1)
- AMD(1)
- EIZO(1)
- iiyama(イイヤマ)(1)
- MAXZEN(1)
- アバーメディア(1)
- ブランドをもっと見る
「3440×1440」の検索結果

ウルトラワイドモニター(29インチ)
アイリスオーヤマ¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。付属品HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書質量(kg)約3.7(アダプタ・ケーブル除く)質量(g)3700規格UWFHD消費電力(W)48角度(°)-5~15(チルト)サイズ(inch)29電圧(V)(50/60Hz)AC100表面処理ノングレア定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)687×171×426解像度2560×1080保証期間お買い上げ日から1年間応答速度(GtoG)5ms (Over Drive時)VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックアスペクト比21:9入出力端子HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1パネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)最大75角度調節チルト
大型液晶ディスプレイ
アイリスオーヤマ¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)解像度3840×2160色(本体)ブラック待機電力(W)0.5音声出力8W + 8Wアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
ワンタッチシェード
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷デイキャンプやピクニック、海水浴など2~3人でお使いいただけるワンタッチシェードです。パラソルのように簡単に開閉できるので、女性でも設置や撤収が可能です。ペグ付きなので、風に飛ばされにくいです。日差しを遮り、風を通すので涼しく快適です。スリムでコンパクトに収納できるので自宅保管時や車載事も場所を取りません。持ち運びに便利なキャリーバッグ付きです。セット内容シェード本体1個、ペグ(ペグ用収納袋付き)7本、ロープ2本、キャリーバッグ1個材質生地部:ポリエステル100%、ポール:スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3440×1440×1220収納時寸法(mm)約1230×150×120