カテゴリ
- 家電(11)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(2)
- SMC(362)
- NEC(47)
- JAPANNEXT(38)
- オーム電機(34)
- ELPA(27)
- YAMAZEN(山善)(26)
- アズワン(25)
- Philips(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- エスコ(16)
- ParkerTAIYO(13)
- 三木プーリ(13)
- VAIO(12)
- omron(オムロン)(11)
- Jackery(ジャクリ)(11)
- 三菱電機(10)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
- 岩崎電気(8)
- ブランドをもっと見る
「50v 8w」の検索結果
特価

冷凍冷蔵庫90L
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
LED電球 E26 調光器対応 V2
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
大型液晶ディスプレイ
アイリスオーヤマ¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)解像度3840×2160色(本体)ブラック待機電力(W)0.5音声出力8W + 8Wアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
パーソナルシュレッダー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷インテリアになるシュレッダー。 落ち着きのあるカラーがお部屋に馴染みます。 オフィスはもちろん、家庭用としてもおすすめです。質量(g)3700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350定格時間(分)3ダストボックス容量(L)8.9細断速度3.7m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350最大投入幅A4
サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から翌々日出荷サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!質量(g)8500タイプデシカント式消費電力(W)590コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5.8除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2切タイマー2/4/8時間(590W)タイマー機能○
全自動洗濯機 8kg
アイリスオーヤマ¥47,980~税込¥52,778~1台翌日出荷洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/つけおき/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)36種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2.0定格消費電力(W)380/480(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約36dB、脱水/約45dB標準使用水量(L)99寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×917水量(L)標準:49
全自動洗濯機 10kg
アイリスオーヤマ¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/つけおき/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)37色ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2.0定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB標準使用水量(L)109寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956所要時間(標準)44分水量(L)標準:53
ビックキャパ リチャージ 急速充電器セット 単3形4個付
アイリスオーヤマ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器で充電器と電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B寸法(mm)68×108×27質量(g)208使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)表示4個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 8W充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
ビックキャパ リチャージ 専用急速充電器
アイリスオーヤマ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 短時間で充電できる急速充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。 充電できない電池や寿命になった電池はLEDの点灯でお知らせします。寸法(mm)68×108×27質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力単3形 550mA(×4)/1100mA(×2)、単4形 280mA(×4)/560mA(×2)(DC1.4V)表示4個1色(独立充電)入力AC100-240V5 50/60Hz 8W充電可能本数単3形 1~4本、単4形 1~4本 合わせて4本まで
全自動電気洗濯機 8kg
アイリスオーヤマ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 風乾燥モードで衣類の水分を飛ばし、部屋干しや乾燥時間短縮に。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)3.8色ホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003定格消費電力(W)(50/60Hz)420運転音洗濯/約35dB、脱水/約41dB防水性IPX4標準使用水量(L)99所要時間40分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)48
全自動洗濯機 8kg OSH
アイリスオーヤマ¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。材質鉄、PP樹脂等質量(g)38000種類全自動電気洗濯機定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480防水保護等級IPX4標準使用水量(L)約99所要時間標準:約43分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)標準:約48
全自動洗濯機 8kg OSH 2連タンク
アイリスオーヤマ¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。 ■自動投入タンク付 液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。 洗剤タンクと柔軟剤タンクを各1個搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。材質鉄、PP樹脂等質量(g)39000種類全自動電気洗濯機定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480防水保護等級IPX4標準使用水量(L)約99所要時間標準:約43分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)標準:約48
全自動洗濯機10kg OSH 4連タンク
アイリスオーヤマ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。 消費電力、使用水量、運転音を抑えるインバーター搭載。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。 ■自動投入タンク付 液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。 洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。寸法(mm)553×637×1042色ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10コード長さ(m)2運転音(dB)(洗濯/脱水)約36/約43防塵防水性能IPX4定格消費電力(W)(50/60Hz)約450標準使用水量(L)約109所要時間(標準)約41分
全自動洗濯機 8kg OSH 4連タンク
アイリスオーヤマ¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とします。 消費電力、使用水量、運転音を抑えるインバーター搭載。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。 ■自動投入タンク付 液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。 洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。材質鉄、PP樹脂等質量(g)39000種類全自動電気洗濯機定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003運転音(dB)洗濯:約35、脱水:約41定格消費電力(W)(50/60Hz)約420防水保護等級IPX4標準使用水量(L)約99所要時間標準:約40分洗濯/脱水容量(kg)8水量(L)標準:約48
4灯シーリングライト クロス
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。用途4灯シーリングライト クロス材質スチール、木色ブラウン質量(g)2100口金E26定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売定格電圧 AC V100(50/60Hz)
全自動電気洗濯機 10kg
アイリスオーヤマ¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/デリケート/槽洗浄/槽乾燥】 風乾燥モードで衣類の水分を飛ばし、部屋干しや乾燥時間短縮に。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。色ホワイト種類全自動電気洗濯機10.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×637×1071標準使用水量(L)約109水量(L)標準:約53防水IPX4
4灯シーリングライト クロス形
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。材質スチール、木寸法(mm)約523×523×325質量(g)2100電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)スイッチプルスイッチ口金E26使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内
4灯シーリングライト ストレート形(ホワイト / ブラック)
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。材質スチール、木寸法(mm)約818×160×318質量(g)2000電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)スイッチプルスイッチ口金E26使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内
テレビドアホン
アイリスオーヤマ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4、角度変更取付台座仕様●カメラ付玄関子機 外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●カメラ付玄関子機 質量:○標準取付時:約220g ※標準取付台座含む ○角度変更台座取付時:約250g ※標準取付台座含まず●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約5W、動作時:約8W (自動録画モード)待機時:約6W、動作時:約8W●モニター付親機 画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)材質難燃樹脂色ブラックフレーム/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220※標準取付台座含む、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132