カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(512)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(156)
- ノーブランド(17)
- ELPA(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- CKD(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- DNライティング(3)
- サンドビック(2)
- ダイヤゴム(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- イノアック(1)
- NEC(1)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
「5500l」の検索結果

LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
プロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ)
アイリスオーヤマ¥699,800税込¥769,7801台9日以内出荷長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。