カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- LED蛍光灯(6)
絞り込み
種別
- 20W形(1)
- 32W形(1)
- 40W形(2)
- 86W形(1)
口金
- G13(4)
- R17d(2)
光色
昼白色(3)
温白色(1)
電球の種類
LED(5)
蛍光灯(1)
定格電力(W)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
明るさ(Lm)
- 900~1000未満(1)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
900~1000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満
ブランド
- アイリスオーヤマ
- IRIS(1)
「ECOHILUX」の検索結果

直管ランプ ECOHiLUX HE190S
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。形状直管定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式両側
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形
アイリスオーヤマ¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。長さ(mm)2367質量(g)550タイプ86形定格電圧(V)100~242管径(Φmm)27口金R17d色温度(K)5000寿命40000時間演色指数(Ra)83給電方式両側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ形状直管質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形
アイリスオーヤマ¥9,498税込¥10,4481本翌々日出荷直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)質量(g)235タイプ32形消費電力(W)13.8定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2500管径×長さL(mm)26.5×1198.7管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181.1演色指数(Ra)83給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S種別20W形質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83電球の種類LED
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781本10日以内出荷施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプサイズ86形質量(g)550消費電力(W)30.9~30定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金R17D全光束(Lm)5300管径×長さL(mm)26.5×2367平均演色評価数(Ra)83管長(mm)2367色温度(K)6500寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)176.6給電方式片側電球の種類LED