カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
- オカムラ(岡村製作所)(197)
- EpoChemical(68)
- SKC(環境測定)(32)
- 泉精器製作所(23)
- EPOS | SENNHEISER(21)
- ケルヒャー(17)
- ニルフィスク(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- FPS(12)
- ホンダ(11)
- コトヒラ工業(9)
- 日本無機(9)
- レイ・アウト(9)
- アズワン(8)
- 日平機器(8)
- KYOEI(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- ブランドをもっと見る
「HEP」の検索結果
特価

充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE コードレス
アイリスオーヤマ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷【軽量1.7kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】 アイリス史上最強のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです。 (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上初、ヘッド内部にもDCブラシレスモーター搭載の「ツインドライブシステム」採用で、フローリングだけでなくカーペット上、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ♦;ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦;静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦;ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦;置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦;2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦;HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電スタンド材質ABS、PC、PP質量(kg)0.9、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:約1.7、充電スタンド:約0.6使用温度範囲(℃)充電温度:5~35シリーズSUUZE定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):240×2.0×1100集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3連続使用時間(分)【HIGH】約8分、【LOW】約15分、【AUTO】約20分 ※使用状態によって異なります、【LONG】約43分 (付属アタッチメント使用時)※使用状態によって異なりますバッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)1900電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5Aバッテリー寿命繰り返し充電、約1000回
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます適合本体PMMS-DC100
加湿空気清浄機 20畳
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。色ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年別売品番集じん脱臭フィルター(FLS-S40)、加湿フィルター(FLH-SH30)脱臭機能〇
空気清浄機 10畳 HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×310騒音値(dB)【弱/中/強】22/36/49寿命【フィルター】2年
花粉空気清浄機 集塵フィルター
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷花粉空気清浄機(KFN-700)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。 花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。適合機種KFN-700材質ポリプロピレン、PET質量(g)123交換目安使用開始後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×520×23
サーキュレーター付き加湿空気清浄機
アイリスオーヤマ¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷これ1台でお部屋の空気を快適に!空気清浄・加湿・サーキュレーターによる空気循環が可能になります。 サーキュレーターで部屋の空気を撹拌しながら空気清浄することで集塵スピード、集塵量、脱臭スピードが上がります。 プレフィルター・活性炭フィルターHEPAフィルターの3つのフィルターを搭載しています。寸法(mm)約271×282×880色アイボリー質量(g)12200(水を含まず)消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音)タンク容量(L)約2.7コード長さ(m)約2.4適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下
空気清浄機 20畳
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵します。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭。コンパクトなので持ち運び楽々。場所を選ばすに置けます。交換ランプ搭載でフィルター買い替時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。色ホワイト質量(g)3300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能〇
加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年
空気清浄機 16畳 HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開質量(kg)3.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410騒音値(dB)【弱/中/強】21/34/49寿命【フィルター】2年
単機能空気清浄機 16畳用別売HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581台翌々日出荷空気清浄機16畳(KAP-S302)他、加湿空気清浄機16畳(KAP-SH301)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開質量(kg)4.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570騒音値(dB)【加湿空清/空清】18~47/21~49寿命【フィルター】2年
加湿空気清浄機10畳デザインモデル
アイリスオーヤマ¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷から3日以内出荷加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。 加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。 ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。 HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。 お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。寸法(mm)297×247×497質量(g)5000電源(V)AC100消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288)タンク容量(L)2風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳)連続加湿時間(時間)6.6最大加湿量(mL/h)約300加湿機能○花粉モード○脱臭機能○タバコモード○
単機能空気清浄機 10畳用別売HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷空気清浄機10畳(KAP-S202)他、加湿空気清浄機10畳(KAP-SH201)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルター
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
空気清浄機 薄型24畳
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台欠品中準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します。奥行がたったの16cm程なので、置き場所を選ばず、無駄なスペースも取りません質量(kg)4.6色ホワイト消費電力(W)強/中/弱・おやすみ(50/60Hz):64/72、53/56、39/37電源AC100V風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)4.6/4.6、3.7/3.6、2.3/2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×158×428電源コード(m)1.8適合面積(m2)40(24畳)運転音(dB)(強/中/弱・おやすみ:50/60Hz)50/50、45/45、34/32適合床面積24畳運転モード強/中/弱・おやすみPM2.5対応○花粉モード○