カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(2)
- トレード(34)
- アルナ(10)
- コクヨ(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(5)
- 万丈(5)
- ナカバヤシ(3)
- 富士通(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- APJ(アートプリントジャパン)(2)
- CIO(2)
- サインシティ(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- エスコ(1)
- 谷沢製作所(1)
- プラチナ万年筆(1)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1)
- ハクバ写真産業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ブランドをもっと見る
「a2 額」の検索結果

イーゼル 屋外対応
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。用途飲食店・アミューズメント施設・病院の立て看板にもトラスコ品番484-8225材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP色シルバーサイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
【店頭看板】イーゼル&ランプセット
アイリスオーヤマ¥5,398税込¥5,9381セット翌日出荷店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】。ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】。夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。用途夜間の店頭看板に。適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ寸法(mm)5(ネット部分含む)色(イーゼル)シルバー使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26耐荷重(kg)(イーゼル)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6