カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SMC(10)
- STMicro(3)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- CHINO(チノー)(1)
- 水本機械製作所(1)
- リーベックス(1)
- イチネンTASCO(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- POSH Faith(1)
- メイキコウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SIEMENS(1)
- サンケン電気(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- DiodesZetex(1)
- ブランドをもっと見る
「a400-10-w」の検索結果

LEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷【消費電力60W】【明るさ7500lm】【IP65】【VCTケーブル5m】 固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLEDワークライトです。 防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456保護等級IP65色温度(K)5000定格入力電流(A)0.63保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)7500光色昼白色取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ