カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスコ(1)
- 光(1)
「a960-2m」の検索結果
特価

オフィスシュレッダー
アイリスオーヤマ¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷【クロスカット】【同時細断可能数25枚】 【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。 投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。 4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。 A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断質量(kg)46色ホワイト容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2)電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706電源コード(m)1.5細断枚数22ダストボックス容量(L)60保証期間お買い上げ日より1年間細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0細断寸法(mm)4×40最大細断枚数25細断形状クロスカット定格運転時間(分)60リバース機能あり最大投入幅A3(310mm)