カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- 未来工業(2)
- 精和産業(2)
- エレコム(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ダイキン工業(1)
- 東京理器(1)
- 渡辺電機工業(1)
- grace(1)
「ach-t」の検索結果

スリムセラミックファンヒーター 人感センサー付
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901台翌々日出荷【超コンパクト】【速暖】【大風量】【人感センサー】【軽量】 スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです。電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。 45°の上下手動ルーバーで風向調節可能。足元から幅広く暖かさを感じられます。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音)を搭載。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。(人感センサー設定なしの時) 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 転倒時安全装置で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール寸法(mm)約175×191.5×371質量(g)2700消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.8安全装置電源ヒューズ(20A、3.15A)/傾きセンサー(内蔵)/温度ヒューズ(約100℃)/温度過上昇防止用サーミスタ電源電圧(V)AC 100、50/60Hz動作時間人感センサー:90秒/5分/10分温風機能3段階(ターボ・標準・静音)