カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- ケルヒャー(3)
- キョーワ(1)
- 工進(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
「ajp1430」の検索結果

タンク式高圧洗浄機
アイリスオーヤマ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。常用吐出圧力(MPa)7.5電源(V)単相 100給水方式自吸式(タンク)高圧ホース(m)8質量(kg)11.5付属品ガン、ガンコネクター、拡散可変ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース、ノズルクリーニングピン幅(mm)422色ホワイト高さ(mm)525質量(g)約8000奥行(mm)316消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100タンク容量(L)26定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525電源コード(m)5騒音値(dB)66.3連続使用時間(分)約60吐出水量(L/h)常用250、最大380(水道接続時)最高許容圧力(MPa)11.2使用水温(℃)50