カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(2)
- FUKUTOKU(福徳産業)(2)
- GLADIATOR(1)
- PAX-ASIAN(1)
- S-AIR(シンメン)(1)
- TRUSCO(1)
- WILLTEX(1)
- アイトス(2)
- アルファ技研(1)
- サンエス(1)
- ニッキー(1)
- ブレイン(1)
- ユニット(1)
- 日本緑十字社(2)
- 桑和(1)
「az-865948」の検索結果
特価

ポータブル冷蔵庫リチウムバッテリー
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)・充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)専用、別売の大容量バッテリーです。満充電で冷蔵(5℃)設定の場合、充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)は約14時間、充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)は約14.5時間使用可能です。充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)はバッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。バッテリーの残容量表示ボタンを押すと、ランプが点灯し残容量を確認することができます。電気用品安全法に基づくPSEマーク表示商品です。色グレー質量(g)1000使用温度(℃)10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×75充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)15600外寸法・幅(mm)130外寸法・高さ(mm)75外寸法・奥行(mm)90