カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • トレード(34)
  • アルナ(10)
  • APJ(アートプリントジャパン)(3)
  • 万丈(3)
  • コクヨ(2)
  • 富士通(2)
  • プラチナ万年筆(2)
  • サインシティ(2)
  • エアライフジャパン(2)
  • 馬印(1)
  • エスコ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 友屋(1)
  • 日本演出(1)
  • ナイツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2 額」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーゼル 屋外対応 アイリスオーヤマイーゼル 屋外対応アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PPトラスコ品番484-8225シルバーサイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
【店頭看板】イーゼル&ランプセット アイリスオーヤマ【店頭看板】イーゼル&ランプセットアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1セット
翌々日出荷
店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
用途夜間の店頭看板に。適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ寸法(mm)5(ネット部分含む)(イーゼル)シルバー使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26耐荷重(kg)(イーゼル)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
関連キーワード
b2 厚紙特集