絞り込み
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- マキタ(31)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- SMC(1)
- エクセン(1)
- セフティー3(1)
- 住化プラステック(1)
- 工進(1)
- 麻場(2)
「bl1820」の検索結果
特価
関連キーワード

【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー
アイリスオーヤマ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。材質PA6+GF30色ブラック質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C(TM)
充電式ハンディウォッシャー用リチウムイオン電池
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷充電式ハンディウォッシャー ホワイトJHW-201の充電池です。種類リチウムイオン二次電池定格電圧(V)DC18使用温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000
【本格DIYに!】軽量充電器 リチウムイオン電池18V用
アイリスオーヤマ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840専用の充電器です。 充電ランプでリチウムイオン電池の充電状態をお知らせします。DBL1820、DBL1840ともに約60分で充電します。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。用途18V電動工具用バッテリーの充電。色グレー質量(g)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×128×95対応機種充電式リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら