カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • SMC(169)
  • Festo(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(59)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • ナカバヤシ(6)
  • WALTHER(5)
  • RS PRO(5)
  • 大阪魂(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • リスパック(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SICK(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • 鈴木ブロンズ継手(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • マクセル(2)
  • 神保電器(2)
  • タツタ電線(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-1p」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2K液晶テレビ アイリスオーヤマ2K液晶テレビアイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。 カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。 新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。 ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。 HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。
付属品電源コード、リモコン、B-CASカードブラック電源(V)AC100チャンネル数2機能裏番組録画保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40画質ハイビジョンバックライト直下型LEDバックライト操作距離直線:約7m以内、左右30°:約5m入出力端子【アンテナ端子]地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【ビデオ端子]RCAピンジャック×3、【HDMI端子]HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子]HDMI1、【HDMI対応入力解像度]480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力]3.5mmステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN]LANポート×1、【USB]USB2.0端子(録画用)×1録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ/BS/CS:2チューナー使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0×1(録画専用)
2K液晶テレビ GoogleTV搭載 アイリスオーヤマ2K液晶テレビ GoogleTV搭載アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。
付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード適合HDR 10/HLGブラックチャンネル数2機能裏番組録画、Chromecast built-in、Googleアシスタント使用環境温度(℃)5~40バックライト方式直下型LED操作距離直線:約5m以内、左右30°:約5mWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52、W53、W56)入出力端子【アンテナ端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【AV入力端子】3.5mmステレオミニジャック、【HDMI端子】HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子】HDMI1、【HDMI対応入力解像度】480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力】3.5mm ステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN】LAN ポート×1、【USB】USB2.0端子(録画用×1・メディア/サービス用×1)録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ×1、BS・110度CSデジタル×1使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0端子(録画用)×1、メディア/サービス用×1HDR対応HDR10/HLG
2Kスマート液晶テレビ 32V型 アイリスオーヤマ2Kスマート液晶テレビ 32V型アイリスオーヤマ
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
よりスマートなエンタメを楽しもう。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応。さらに、音声リモコンのボタンから4つの動画アプリに直接アクセス。(※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります)。・Chromecast built-in。スマホ、タブレットやノートパソコンから瞬時にテレビへ。Chromecast built-inを使えば、お気に入りの映画や番組、アプリ、ゲームなどをテレビに直接キャストできます。・Wチューナーで裏番組を録画。Wチューナー搭載により、リアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの裏番組録画が可能に。見たいドラマや映画が重なっても安心。・Dolby Audio。高品位サウンドによるリアルな音を再現。(※Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。)。・HDR対応。より自然な美しい映像を実現。肉眼で感じることができるリアルさを追及。明暗の表現力が上がり、より繊細な色彩表現が可能に。・声でテレビの操作をもっと便利に。リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、番組を検索したり、気分に合ったおすすめコンテンツを聞いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。
仕様●HDMI端子:2●USB端子:USB2.0端子 録画HDD用×1、サポート用×1●アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1●画素数(水平×垂直):1366×768付属品Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、AV入力アダプター×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1質量(kg)約4.1ブラック出力(W)スピーカー:5+5電源(V)AC100消費電力(W)62幅(cm)72.6チャンネル数2対応Dolby Audio取付ねじM4×12mm×4本機能裏番組録画、Chromecast built-in、Googleアシスタント使用環境温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.6×約18.4×約47.8(スタンド取り付け時)画面サイズ32V型(幅約69.8×高さ約39.2×対角約80.0cm)画素数1366×768端子数HDMI:2USBポート数2特性スマートテレビ機能:あり年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)44(2026年度基準)BluetoothBluetooth 2.1/3.0/4.0/4.1/4.2/5.0操作距離約8m(直進)パネル2KWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n、2.4G/5G(W52W53W56)待機時消費電力(W)1入出力端子【アンテナ端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【HDMI端子】HDMI×2、【ARC対応HDMI端子】HDMI1、【HDMI対応入力解像度】480i・480p・720/60p ・1080/60i・1080/24p・1080/30p・1080/60p、【音声出力】3.5mmステレオミニジャック×1・光デジタル音声出力×1、【LAN】LANポート(RJ45)×1、【USB】USB2.0端子×2録画方式外付けハードディスク(別売)発売年2023チューナー数地上デジタル/BS・CSデジタル×2使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBUSB2.0HDR対応あり
関連キーワード
rbs-10特集