カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(1)
  • スリーナイン島野(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • 三木プーリ(10)
  • 工進(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • 酒井製作所(6)
  • StarTech.com(6)
  • PROST's(4)
  • BLACK&DECKER(3)
  • 京セラ(2)
  • ベッセル(2)
  • マキタ(2)
  • JTC(2)
  • アクリサンデー(2)
  • K&N(2)
  • アサ電子工業(2)
  • 麻場(2)
  • ロバートショウ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1820」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー アイリスオーヤマ

    【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー

    アイリスオーヤマ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
    材質PA6+GF30色ブラック質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C(TM)
  • 充電式ブロワ― 18V アイリスオーヤマ

    充電式ブロワ― 18V

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー
    付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)電流(A)(入出力)3/2.2/1.66電圧(V)(入出力)DC:5/9/12定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252定格容量6000mAh連続使用時間50分(無負荷)充電時間120分バッテリー電圧(V)18風量調整6段階充電池タイプリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
  • 【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット アイリスオーヤマ

    【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズに共通でお使いいただけます。
    付属品本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)1個、USB充電ケーブル(Type-C to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本色サンドベージュ本体質量(g)690本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×205