カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- テグテックジャパン(11)
- エスコ(3)
- サンワサプライ(3)
- ノーブランド(3)
- 三菱マテリアル(3)
- オーム電機(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- オリオン(ORION)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- CPC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 三商(1)
- ザップ(1)
- Philips(1)
- ブランドをもっと見る
「cd220」の検索結果
特価

充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から翌々日出荷【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンスティッククリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでいつでもお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品USB充電ケーブル(Type-C to C 約1.2m)、すき間ノズル材質PP、ABS、GFPP、PC質量(kg)0.98、本体のみ:069、フロアヘッド・延長パイプ含む:0.98使用温度範囲(℃)5~35電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:235×290×950集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.25連続使用時間(分)標準モード:約27、ターボモード:約12バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)10.8集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約3(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)2000バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
2K液晶テレビ GoogleTV搭載
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード適合HDR 10/HLG色ブラックチャンネル数2機能裏番組録画、Chromecast built-in、Googleアシスタント使用環境温度(℃)5~40バックライト方式直下型LED操作距離直線:約5m以内、左右30°:約5mWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52、W53、W56)入出力端子【アンテナ端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【AV入力端子】3.5mmステレオミニジャック、【HDMI端子】HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子】HDMI1、【HDMI対応入力解像度】480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力】3.5mm ステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN】LAN ポート×1、【USB】USB2.0端子(録画用×1・メディア/サービス用×1)録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ×1、BS・110度CSデジタル×1使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0端子(録画用)×1、メディア/サービス用×1HDR対応HDR10/HLG