カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 家電(4)
- 建築金物(3)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(8)
- HEADS(ヘッズ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- TKG(49)
- YAMAZEN(山善)(27)
- エスコ(18)
- エレコム(24)
- オカムラ(岡村製作所)(549)
- オーム電機(20)
- カシムラ(30)
- カネ大白木屋(21)
- サンワサプライ(27)
- タカチ電機工業(20)
- ダイヤトレンド(56)
- ナカバヤシ(36)
- パール金属(66)
- ビット・トレード・ワン(27)
- ホームテイスト(22)
- 三菱電機(18)
- 萩原(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d65w」の検索結果

メタルラックキャスター
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷メタルラック用のキャスターです。「MR-5C」は2個ともストッパー付きで、「MR-45C」は4個の内2個がストッパー付きです。 棚板やポール、パーツを組み合わせて収納用品に合わせた組立も可能です。下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。材質スチール、ナイロン樹脂幅(mm)47高さ(mm)80取付高(mm)約66耐荷重(kg)1個あたり:静止時75、移動時25パッケージサイズ(mm)幅150×奥行50×高さ190適合ポール径(Φmm)約25
防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240発光色昼白色保護等級IP55色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000設置方式フック・マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用配光角度(°)120防水性IP55演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1電球の種類LEDバッテリー寿命約500回(充電回数)エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球として
サイドテーブル
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷どんなシーンでも活躍するキャスター付きサイドテーブルです。幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×650寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×35×65本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×35×65本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×350×650奥行(mm)350高さ(mm)650付属品キャスター4個(うちストッパー付き2個)材質フレーム:スチール(エポキシ紛体塗装)天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)底板:プリント紙化粧パーティクルボードキャスター:ポリプロピレン形状角型質量(kg)約6色ペアー/シルバー耐荷重(kg)天板・底板:約10キャスターあり最大積載量(kg)約20天板耐荷重(kg)約10テーブルタイプサイドテーブル天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350総耐荷重(kg)約20
ガン付Φ9カットホース
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットにしたカットホースです。 節水効果のあるΦ9のホースを採用しています(メーカー比約20%節水)。 アクアガンの水流はシャワー・カクサン・キリ・ジェットの4通りに使用できます。散水や洗車に便利です。 蛇口口金付きなので、取り付けも簡単です。どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。材質アクアガン:ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブラックキャスターなしホース内径(Φmm)9耐熱温度(℃)ホース:60パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18
伸縮棚
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991台翌日出荷高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ色ホワイト
LEDスティックライト 充電式 ワークライト
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約300使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)1500配光角度(°)約120明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
伸縮棚アダプター付き
アイリスオーヤマ¥1,198税込¥1,3181台翌日出荷高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
ホースジョイントニップルΦ7.5-Φ9
アイリスオーヤマ¥589税込¥6481個当日出荷【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを簡単接続色ホワイト質量(g)0接続方式ホース-コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.4×33.4×65主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)7.5~9
LEDスティックライト 充電式 ワークライト
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台欠品中省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)3000配光角度(°)約120明るさ(Lm)500明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LED点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4エコロジー商品省エネ・長寿命
壁につける室内物干し
アイリスオーヤマ¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷壁に取り付けられる室内物干しです。取り付けのピンが小さくて壁の穴も目立ちません。使わない時は竿を付けたまま収納できるので、物干し竿の置き場に困りません。質量(kg)1.35(片側)色ホワイト耐荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×404
乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単3形
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981箱(4本×12パック)翌々日出荷長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。タイプ単3形本数48本保存期間(年)10
乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単4形
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981箱(4本×12パック)翌々日出荷長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。タイプ単4形本数48本保存期間(年)10
BIGCAPA basic plus アルカリ乾電池 単4形 4本パック(ブリスターパック)
アイリスオーヤマ¥3,598税込¥3,9581箱(12個)翌々日出荷長期保存タイプのアルカリ乾電池で、普段使いに加え、防災備蓄用にもおすすめです。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。材質二酸化マンガン、亜鉛質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×12×115使用推奨期限製造後10年RoHS指令(10物質対応)対応
BIGCAPA basic plus アルカリ乾電池 単3形 4本パック(ブリスターパック)
アイリスオーヤマ¥3,598税込¥3,9581箱(12個)翌々日出荷長期保存タイプのアルカリ乾電池で、普段使いに加え、防災備蓄用にもおすすめです。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。材質二酸化マンガン、亜鉛質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×115使用推奨期限製造後10年RoHS指令(10物質対応)対応