カテゴリ

  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農業機械(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(5)
  • CKD(18)
  • NACHI(不二越)(17)
  • UK(三宝)(5)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • エスコ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(55)
  • オーム電機(8)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(10)
  • コクヨ(75)
  • サンワサプライ(5)
  • スバル(20)
  • テクロック(5)
  • プロト(8)
  • ミニター(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 不二貿易(36)
  • 河村電器産業(10)
  • 理研製鋼(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d720」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスプレイスタンド アイリスオーヤマ

    ディスプレイスタンド

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
    用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして付属品ねじ類、スパナ、六角レンチ仕様コードホルダ(3箇所)付色ブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
  • 三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    三脚式 LEDスタンドライト 15000lm 屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。質量(g)5500定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)110全光束(Lm)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×900~1500電源コード(m)5周波数50/60Hz保護等級IP65電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • タオルハンガー アイリスオーヤマ

    タオルハンガー

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    省スペースでたくさんタオルが干せます。使用しないときはコンパクトにたため、場所をとりません。安全対策で先端が内に丸くなっています。
    仕様折りたたみ材質スチール(エポキシ粉体塗装)、スチール(ポリエチレンコーティング)、ポリプロピレン質量(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×460×720干す量タオル20枚
  • 三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    三脚式 LEDスタンドライト 7500lm 屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。 LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。 安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。 昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)55全光束(Lm)7500本体質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×720×880~1850電源コード(m)5保護等級IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋内、屋外配光角度(°)100光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • タイヤラックカバー アイリスオーヤマ

    タイヤラックカバー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
    材質ポリエチレン色シルバー
  • タイヤラックカバー アイリスオーヤマ

    タイヤラックカバー

    アイリスオーヤマ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
    色シルバー
  • ダンボール アイリスオーヤマ

    ダンボール

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    宅配サイズの段ボールです。
    形状A(みかん箱)厚さ(mm)5タイプシングルフルート、Aフルート入数(枚)10
  • 充電式ヘッジトリマー18V アイリスオーヤマ

    充電式ヘッジトリマー18V

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
    付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー定格電圧(V)18連続使用時間40分(無負荷時)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120最大切断能力(mm)16端子Type-Cストローク数(min-1)1300
  • 充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ

    充電式ヘッジトリマー

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
    用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個色ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
  • スリムチェスト アイリスオーヤマ

    スリムチェスト

    アイリスオーヤマ
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(2台)
    翌日出荷
    小物収納に便利なチェストです。移動に便利なキャスター付きです。
    材質ポリプロピレン幅(mm)200タイプスリム奥行(mm)410幅(cm)20キャスター有無あり
  • 伸縮押入れ整理棚 アイリスオーヤマ

    伸縮押入れ整理棚

    アイリスオーヤマ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(4個)
    翌日出荷
  • 伸縮押入れ整理棚 アイリスオーヤマ

    伸縮押入れ整理棚

    アイリスオーヤマ
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(4個)
    翌日出荷
    トラスコ品番513-9856寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720~920×370×449
  • 段ボールBOX アイリスオーヤマ

    段ボールBOX

    アイリスオーヤマ
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    収納物に合わせたサイズのダンボールです。 ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
    入数(枚)10