カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dblc18」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【DIYに最適!】電動工具バッテリー用充電器 アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】電動工具バッテリー用充電器

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    アイリスオーヤマ製電動工具シリーズ用のバッテリー専用の充電器です。
    用途※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください ※バッテリーは付属しません。 ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。色ブラック入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約60
  • 【本格DIYに!】軽量充電器 リチウムイオン電池18V用 アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電器 リチウムイオン電池18V用

    アイリスオーヤマ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840専用の充電器です。 充電ランプでリチウムイオン電池の充電状態をお知らせします。DBL1820、DBL1840ともに約60分で充電します。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途18V電動工具用バッテリーの充電。色グレー質量(g)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×128×95対応機種充電式リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840
  • 【本格DIYに!】軽量充電式リチウムイオン電池18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式リチウムイオン電池18V

    アイリスオーヤマ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です! 充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。 対応商品 充電式インパクトドライバ 18V 充電式ドライバドリル 18V 充電式丸のこ 18V 充電式ジグソー18V 充電式レシプロソー18V 充電式ディスクグラインダ 18V 充電式スティッククリーナー18V 充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254 充電式ヘッジトリマー18V JHT350 充電式グラストリマー18V JGT230 充電式ポールチェーンソー18V JPC1518 ※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    充電池タイプリチウムイオン電池
  • 充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ

    充電式ヘッジトリマー

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
    用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個色ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
  • 充電式グラストリマー アイリスオーヤマ

    充電式グラストリマー

    アイリスオーヤマ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌日出荷
    平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
    用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)色ホワイト質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
  • 充電式グラストリマー アイリスオーヤマ

    充電式グラストリマー

    アイリスオーヤマ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
    付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)【金属刈刃】 65Mn鋼【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5色グレー質量(g)1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140バッテリー容量(Ah)4
  • 充電式ポールチェーンソー アイリスオーヤマ

    充電式ポールチェーンソー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    高い木の切断に最適! やや斜めになっている事で切りやすい。
    用途高い枝の剪定、切断に。質量(g)3100規格ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ)電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460~2015×105×150バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60バー全長(mm)170(チェーン)チェーンスピード(m/s)[m/分]2.8オイルタンク容量(mL)80運転時間(時間)20(無負荷時)