カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • Panasonic(パナソニック)(492)
  • ダイヤトレンド(24)
  • CKD(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • SMC(6)
  • アリナミン製薬(6)
  • イワタツール(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • コガネイ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 瓜生製作(2)
  • セキスイ(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • マクセル(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • 岡部工具(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl50」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDデスクライト 502タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 502タイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
    材質本体:PC質量(g)850消費電力(W)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331電源コード(m)1.8光源LED照度(Lx)2500アーム角度調整調光方式無段階演色指数(Ra)85電球の種類LED待機時消費電力(W)0.4調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85
  • 【モバイルスタンド付】LEDデスクライト アイリスオーヤマ

    【モバイルスタンド付】LEDデスクライト

    アイリスオーヤマ
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    翌々日出荷
    携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
    材質ABS樹脂寸法(mm)約360×171×335色ホワイト質量(g)1400出力UCB:DC5V/1.2A定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)定格入力電圧(V)本体:DC24電源コード(m)約1.8機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座光源LED保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アズワン品番64-9306-44アームシングルアーム光色昼白色調光方式無段階直下照度(Lx)2200演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌々日出荷
    多彩な空間を演出することができる、効率のいい屋内用LEDダウンライトです。
    用途屋内用の照明です仕様断熱施工不可材質本体:アルミ二ウム電源(V)AC100-242電圧(V)AC100-242定格電圧AC100-242V定格電圧(V)AC100-242定格寿命(時間)40000対応調光配光角度(°)50演色指数(Ra)85電球の種類LED
関連キーワード
照明カテゴリ