カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- DOMETIC(ドメティック)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Kenvue(1)
- SPARKFUN(2)
- Wera(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アビテラックス(1)
- エンゲル(1)
- カーク産業(1)
- カーメイト(2)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(1)
- ベルソス(2)
- マキタ(2)

2WAY ポータブル冷蔵冷凍庫
アイリスオーヤマ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷【冷蔵/冷凍切替】【急速冷凍モード】【車内対応】【静音】 -20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。 アイススラリーにチャレンジしてシャーベット状の飲み物に。暑さ対策としてもオススメです。(※1) 急速冷凍モードですぐに冷やしたいときにも便利。節電モードとの切替でエコに使えます。 AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。(コード別売り) 30L・40Lにはキャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します ※1 飲料の種類や設置環境、使用状況によって仕上がりにばらつきが生じます。すべての飲料で同様に再現できるものではなく生成を保証するものではありません。ビン・カンは入れないでください。付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード幅(mm)615色ブラック奥行(mm)390電源(V)交流電源:100、50-60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30コード長さ(m)交流電源:約2.0(電源コード+ACアダプター)、直流電源:約3.4方式コンプレッサー式温度設定範囲(℃)-20~20外寸法・幅(mm)615外寸法・奥行(mm)390
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら