カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- サンワサプライ(35)
- エレコム(11)
- StarTech.com(11)
- グリーンハウス(10)
- LG(8)
- サンワダイレクト(8)
- Gechic(ゲシック)(6)
- ラトックシステム(3)
- オーム電機(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- Weller(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- SIEMENS(1)
- VISHAY(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「dp typec」の検索結果

液晶ディスプレイ 23.8インチ TypeC給電タイプ 3年保証
アイリスオーヤマ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷USB Type-Cケーブル付属で、ノートPCから映像・音声の入力、モニターから給電をUSB Type-Cケーブルたった1本で行えるType-C給電対応の液晶モニターです。【高画質1080P Full HD】【VAパネル】【ブルーライト低減】【スピーカー付き】【画面傾き調整可能】。PC側のACアダプターが不要になるので、デスク周りの配線がすっきりし、会議室やオフィス・自宅でも大活躍。HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。用途会議、オフィス、自宅でのリモートワークで事務作業のデュアルモニターとして作業効率化に。Excelやチャットツールを表示し快適作業に。付属品スタンド、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、簡易取り扱い説明書寸法(mm)542×180×425質量(g)3800表面処理ノングレア最大消費電力(W)105コントラスト比3000:1表示色1670万色解像度1920×1080保証期間3年応答速度【GtG】16ms/5ms(OD)入力端子HDMI×1 、DP×1、USB type-C×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W色(本体)ブラックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)≦0.5モニターサイズ23.8パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100