カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- BIGM(丸山製作所)(9)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- ELPA(3)
- KSフィルター(1)
- KTC(3)
- KUKKO(クッコ)(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(8)
- カナテクス(2)
- ミヤコ自動車(1)
- ムサシ(1)
- ローヤル電機(4)
- 旭光電機工業(4)
- 東西電気産業(3)
- 青山電陶(2)
- ブランドをもっと見る
「e17→e26」の検索結果
特価

LED電球 E26 人感センサー付
アイリスオーヤマ(48件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン質量(g)96定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26対応不対応保証期間お買い上げ日より3年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106使用場所屋内用配光角度(°)約120待機電力(W)0.2配光タイプ下方向エコロジー商品省エネ・長寿命