カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- ENDO(遠藤照明)(1)
- EPSON(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- omron(オムロン)(1)
- PETZL(1)
- TP-LINK(1)
- TRUSCO(1)
- アリート(ariete)(1)
- シンワ(1)
- タイカツ(2)
- ナリカ(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- 三菱電機(1)
- 富士倉(1)
- 岩崎電気(4)
- 旭光電機工業(1)
- 矢田電気(1)
- ブランドをもっと見る
「e36 led」の検索結果

LED投光器 交換電球【40000時間】
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器 交換電球 【20000時間】
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
E39口金 バラストレス 4000lmクラス
アイリスオーヤマ¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷色ブラック質量(g)630消費電力(W)25電源AC定格電圧(V)100-200口金E39全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
高天井用LED照明 E39口金タイプ
アイリスオーヤマ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から翌々日出荷全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ