カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- LED蛍光灯(2)
絞り込み
電球の種類
LED(2)
種別
- 10W形(1)
- 15W形(1)
- 20W形(1)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(2)
口金
- G13(2)
光色
昼光色(2)
昼白色(1)
定格電力(W)
- 10未満(2)
10未満
明るさ(Lm)
- 700~800未満(1)
- 1000~1500未満(2)
700~800未満・1000~1500未満
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(2)
- OSRAM(オスラム)(1)
- エコリカ(4)
- オーム電機(3)
- 日立(15)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(3,556)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 星和電機(SEIWA)(22)
- コイズミ照明(12)
- 岩崎電気(4)
- DAIKO(大光電機)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- 山田照明(1)
- TRI.ENG(1)

グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20形
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ