カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • オーム電機(8)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
  • オーツカ光学(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • コイズミ照明(3)
  • 三菱電機(2)
  • OXLEY(2)
  • SOARING(ソァーイング)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JAPPY(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • エコリカ(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl10 led」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ 20形

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
    付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
関連キーワード
110w型 led特集