カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- DNライティング(8)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- 東芝ライテック(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ノア[照明](1)
- プリンス電機(1)
「flr60t」の検索結果

直管LEDランプ 20形
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ