カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- TCL(17)
- レイ・アウト(7)
- オリオン(ORION)(5)
- TP-LINK(5)
- WIS(5)
- BenQ(ベンキュー)(4)
- JMGO(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- データシステム(3)
- トリニティ(3)
- カシムラ(2)
- ダイアモンドヘッド(2)
- KEF(ケーイーエフ)(2)
- グリーンハウス(1)
- Acer(エイサー)(1)
- ユニテク(1)
- ピクセラ(1)
- アバー・インフォメーション(1)
- ブランドをもっと見る
「google tv」の検索結果

2K液晶テレビ GoogleTV搭載
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥40,980~税込¥45,078~1台翌々日出荷VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード適合HDR 10/HLG色ブラックチャンネル数2機能裏番組録画、Chromecast built-in、Googleアシスタント使用環境温度(℃)5~40バックライト方式直下型LED操作距離直線:約5m以内、左右30°:約5mWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52、W53、W56)入出力端子【アンテナ端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【AV入力端子】3.5mmステレオミニジャック、【HDMI端子】HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子】HDMI1、【HDMI対応入力解像度】480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力】3.5mm ステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN】LAN ポート×1、【USB】USB2.0端子(録画用×1・メディア/サービス用×1)録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ×1、BS・110度CSデジタル×1使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0端子(録画用)×1、メディア/サービス用×1HDR対応HDR10/HLG
24V型 Google チューナーレスTV
アイリスオーヤマ¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷VOD視聴に特化したチューナーレステレビ用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm質量(kg)2.7色ブラック画面サイズ24V型特性スマートテレビ機能:Google TV、チューナーレス