カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(3)
  • 雅(138)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • 旭精工(11)
  • ダイシン(9)
  • サンワサプライ(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • エスコ(6)
  • 日動工業(6)
  • 三菱電機(6)
  • エレコム(5)
  • テラモト(5)
  • TRUSCO(5)
  • PLUS(プラス)[文具](5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • リヒトラブ(4)
  • アズビル金門(4)
  • EPSON(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h309」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーターアイ 18畳 首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ 18畳 首振り

    アイリスオーヤマ
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    翌々日出荷
    【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
    質量(kg)2色ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)38/35風量調整3段階モードリズム・おやすみ羽根寸法(cm)15適用畳数18畳タイマー機能切2/4/8時間
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター DCモーター 20畳

    アイリスオーヤマ
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【20畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】。静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。風量は5段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
    用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量調整5段階送風設定おやすみ・リズム羽根寸法(cm)15適用畳数20畳切タイマー2/4/8時間
  • オフィスチェストHG クリア 鍵付き アイリスオーヤマ

    オフィスチェストHG クリア 鍵付き

    アイリスオーヤマ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    【A4サイズ対応】【軽量】【鍵付き】 ファイル収納や重たいカタログなどの収納に最適なオフィスチェストです。 1段耐荷重が20キロで、満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 ファイルや書類が増えた際には、天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。(最高耐荷重60キロ) また鍵付きですので大切な収納物の管理ができます。 引き出し部分にインデックスシール付きですので、収納物の仕分けに便利な仕様になっております。 積み重ねた際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついております。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
    用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適ですトラスコ品番827-9706材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール質量(kg)約4段数1耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255最大積載段数4段収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
  • オフィスチェストHG ブラック 鍵付き アイリスオーヤマ

    オフィスチェストHG ブラック 鍵付き

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    【A4サイズ対応】【鍵付き】 中身を見せたくないものや管理が必要なファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。 引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。 天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。 前倒れ防止バンド付です。
    用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適です仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
  • スリムチェスト アイリスオーヤマ

    スリムチェスト

    アイリスオーヤマ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    翌日出荷
    工具不要で、簡単に組み立てができるスリムチェストです。前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約10分程です。天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。クローゼットやランドリーの隙間を有効活用できます。
    耐荷重(kg)天板2、引き出し1段あたり4引出し内寸法(mm)233×340×158収納数Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚/段
関連キーワード
h3a h3c h3特集