カテゴリ

  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(40)
  • LION (ライオン事務器)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • SMC(9)
  • アズワン(6)
  • イトーキ(7)
  • エスコ(17)
  • オオイ金属(8)
  • カワグレ(7)
  • フローテック(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • ホンダ(29)
  • マクセル(8)
  • 旭精工(15)
  • 水本機械製作所(24)
  • 福井クラフト(12)
  • 西邦工業(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h316」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バケツペール アイリスオーヤマ

    バケツペール

    アイリスオーヤマ(26件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小容量から大容量まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ↓↓↓対応の蓋の注文コード↓↓↓ 5L:60521982 8L:22735083 15L:60522007 20L:22735108 25L:60522016
    用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • タンク式高圧洗浄機 アイリスオーヤマ

    タンク式高圧洗浄機

    アイリスオーヤマ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    水を貯めるタンク式だからベランダやマンションの階段など、水道のない場所でも清掃できます。温水も使用可能で、頑固な汚れも落としやすいです。騒音値を約10%カットし、静音化を実現しました。タンク式シリーズ最大圧力7.5MPaで、より汚れが落ちやすくなりました。
    常用吐出圧力(MPa)7.5電源(V)単相 100給水方式自吸式(タンク)高圧ホース(m)8質量(kg)11.5付属品ガン、ガンコネクター、拡散可変ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース、ノズルクリーニングピン幅(mm)422色ホワイト高さ(mm)525質量(g)約8000奥行(mm)316消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100タンク容量(L)26定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×316×525電源コード(m)5騒音値(dB)66.3連続使用時間(分)約60吐出水量(L/h)常用250、最大380(水道接続時)最高許容圧力(MPa)11.2使用水温(℃)50
  • ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 2.2kW

    アイリスオーヤマ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
    付属品窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1種別床置き質量(kg)20.5色アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730本体寸法(mm)奥行316本体寸法(mm)高さ696設定温度(℃)7~30本体寸法(mm)幅300ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R32運転モード冷風・除湿・送風(換気)冷媒封入量(g)190タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3適用畳数対応:4.5~7畳
  • ポータブルクーラー 2.3kW アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 2.3kW

    アイリスオーヤマ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌々日出荷
    きちんと冷やせる丈夫な窓パネル付属。工事不要で簡単設置。
    その他ルーバー(手動):上下左右色アイボリー質量(g)20050長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30風量調整弱/中/強/自動送風口数1除湿能力(L/日)19/20(50/60Hz)適用畳数4.5~7畳排熱ダクト有無無タイマー機能ON/OFF
  • 充電式ポータブルウォッシャー アイリスオーヤマ

    充電式ポータブルウォッシャー

    アイリスオーヤマ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌々日出荷
    電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン幅(mm)316色ホワイト/グレー高さ(mm)275質量(g)2400奥行(mm)216電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3Aタンク容量(L)8L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275ホース長さ(m)3連続使用時間(分)約24バッテリーリチウムイオン2次電池寿命繰り返し充電約400回給水方式タンク充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)パターンシャワー、ジェット、キリバッテリー容量(mAh)2000
  • 宅配ボックス台座 アイリスオーヤマ

    宅配ボックス台座

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
    セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ティルト中鉢 アイリスオーヤマ
    ブルー
    ホワイト

    ティルト中鉢

    アイリスオーヤマ
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
    材質ポリプロピレン
  • 鉢・受皿 10号 アイリスオーヤマ

    鉢・受皿 10号

    アイリスオーヤマ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    観葉植物など、背丈のある植物に最適な鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
    材質ポリプロピレン色みかげ直径(Φmm)鉢底:220質量(g)685容量(L)13寸法(幅W×高さH)(mm)Φ316×316号数10号
  • ポータブルクーラー 2.3kW インバーター アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 2.3kW インバーター

    アイリスオーヤマ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    業界初のインバーター搭載。静音なのに猛暑にも対応できる心強いポータブルクーラーです。工事不要で簡単設置。
    その他ルーバー(手動):上下左右質量(g)19000長さ(m)【排気ダクト】0.3~1.5コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×704消費電力(W)(50/60Hz)680 / 730設定温度(℃)7~30風量調整弱/中/強/自動除湿能力(L/日)(50Hz)19.0 / (60Hz)20.0適用畳数4.5~7畳タイマー機能ON/OFF