カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- KSフィルター(4)
- NAKATAKI(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ナベヤ(1)
- 中部コーポレーション(1)

脱臭加湿空気清浄機 20畳
アイリスオーヤマ¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷メーカー初の水平360°+底面180°。吸気であらゆる方位から。8畳のお部屋をわずか10分で。丸ごとキレイに!色ホワイト質量(g)7100消費電力(W)空気清浄機:(弱中強ターボ)2・7・13・31、脱臭空気清浄機:2・6・12・28電源(ACアダプター)入力:AC100~240V、出力:DC24V2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×292×796電源コード(m)1.8運転音(dB)空気清浄機:(弱中強ターボ)16・35・43・50、脱臭空気清浄機:(弱中強ターボ)15・34・42・49運転モード空気清浄機:弱・中・強・ターボ、脱臭空気清浄機:弱・中・強・ターボ風量(m2/s)空気清浄機(弱中強ターボ):1.・3・4・5.5、脱臭空気清浄機(弱中強ターボ):0.8・2・2.7・3.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら