カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- StarTech.com(8)
- イメージニクス(7)
- 関西通信電線(4)
- LINDY(4)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
- エイム電子(3)
- ホーリック(2)
- 塚本無線(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Kordz(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- ツインバード(1)
- ミヨシ(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- ラトックシステム(1)
- ROLINE(1)
- ATEN(1)
- ブランドをもっと見る
「hdmi20m」の検索結果
特価

液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台欠品中【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックパネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。モニターサイズ23.8定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア最大消費電力(W)30解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック
液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい27inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック