カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(2)
- ホーザン(53)
- HAKKO(白光)(4)
- アズワン(1)
- アームスシステム(1)
- BASLER(バスラー)(1)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
「hozan l-711」の検索結果
特価

サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391台当日出荷《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積8畳風量調整3段階