カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
「ipdw-b3a-w」の検索結果

3WAY 充電式ポータブル冷温庫26L 冷蔵/冷凍/保温切替
アイリスオーヤマ¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷【充電式】【3WAY冷蔵/冷凍/保温切替】【急速冷凍モード】【バッテリー付属】 バッテリー搭載だからコンセントが無い場所でも使える、充電式ポータブル冷蔵冷凍庫! -20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。 USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。 バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。 バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。 キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます仕様バッテリー駆動対応:ありセット内容電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー質量(kg)15色ホワイト高さ(mm)408長さ(m)交流電源(電源コード+ACアダプター):約2.0、直流電源:約3.4奥行(mm)391間口(mm)666電源(V)交流電源:100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード)キャスターあり寸法(幅)666mm方式ワイヤーヒーター(加温)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408ハンドルあり冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20/25~60USBポートあり寸法(高さ)(mm)408定格内容積(L)約26
ポータブル冷蔵庫リチウムバッテリー
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)・充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)専用、別売の大容量バッテリーです。満充電で冷蔵(5℃)設定の場合、充電式ポータブル冷凍冷蔵庫(IPD-B2A-W)は約14時間、充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)は約14.5時間使用可能です。充電式ポータブル冷温庫(IPDW-B3A-W)はバッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。バッテリーの残容量表示ボタンを押すと、ランプが点灯し残容量を確認することができます。電気用品安全法に基づくPSEマーク表示商品です。色グレー質量(g)1000使用温度(℃)10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×75充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)15600外寸法・幅(mm)130外寸法・高さ(mm)75外寸法・奥行(mm)90