カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jht350」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ

    充電式ヘッジトリマー

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
    用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
  • 充電式ヘッジトリマー18V アイリスオーヤマ

    充電式ヘッジトリマー18V

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
    付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー定格電圧(V)18連続使用時間40分(無負荷時)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120最大切断能力(mm)16端子Type-Cストローク数(min-1)1300
  • 【軽量1.9kg】充電式ヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量1.9kg】充電式ヘッジトリマー 10.8V

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    質量(kg)1.8サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169ブレード長さ(mm)350バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約130端子Type-C運転時間22分(無負荷時)
  • 【本格DIYに!】軽量充電式リチウムイオン電池18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式リチウムイオン電池18V

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です! 充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯して残量の目安がわかります。 対応商品 充電式インパクトドライバ 18V 充電式ドライバドリル 18V 充電式丸のこ 18V 充電式ジグソー18V 充電式レシプロソー18V 充電式ディスクグラインダ 18V 充電式スティッククリーナー18V 充電式ポールヘッジトリマー18V JPHT254 充電式ヘッジトリマー18V JHT350 充電式グラストリマー18V JGT230 充電式ポールチェーンソー18V JPC1518 ※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC18)をお使いください。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    充電池タイプリチウムイオン電池