カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- タイムリー(7)
- TEKNOS(3)
- TOPLAND(3)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- ツインバード(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- GROOVY(1)
「keynice」の検索結果

サーキュレーター 8畳 メカ式
アイリスオーヤマ¥3,898税込¥4,2881台当日出荷工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式風量調整3段階(静音・中・強)首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳左右首振自動上下首振手動
サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式
アイリスオーヤマ(16件のレビュー)1台取扱い終了《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1500電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×214×293消費電力(W)(50/60Hz)34/28首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積14畳風量調整3段階