カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- 協和[機構部品](43)
- IDEM(9)
- ラフアンドロード(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 水本機械製作所(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ケニス(1)
- HOJO(1)
「klm-3」の検索結果

高速加工! ラミネーター
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。色ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm