カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
    • LED蛍光灯(6)
絞り込み
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色温白色(1)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
口金
  • G13(5)
  • R17d(1)
種別
  • 10W形(1)
  • 15W形(1)
  • 20W形(2)
  • 32W形(1)
  • 40W形(2)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
LED・蛍光灯
定格電力(W)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(1)
10未満・10~20未満
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • エコリカ(4)
  • オーム電機(2)
  • IRIS(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • エコデバイス(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldg32t」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管ランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ

    直管ランプ ECOHiLUX HE190S

    アイリスオーヤマ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌日出荷
    消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
    形状直管定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式両側
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)

    アイリスオーヤマ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    形状直管質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T

    アイリスオーヤマ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
    種別20W形質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマ

    グロー直管 10形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
    付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • 直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形 アイリスオーヤマ

    直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形

    アイリスオーヤマ
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    翌々日出荷
    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
    質量(g)235タイプ32形消費電力(W)13.8定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2500管径×長さL(mm)26.5×1198.7管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181.1演色指数(Ra)83給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    サイズ86形質量(g)550消費電力(W)30.9~30定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金R17D全光束(Lm)5300管径×長さL(mm)26.5×2367平均演色評価数(Ra)83管長(mm)2367色温度(K)6500寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)176.6給電方式片側電球の種類LED
LED蛍光灯カテゴリ