カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- Panasonic(パナソニック)(30)
- 三菱電機(4)
「ldl20」の検索結果

LEDデスクライト 203タイプ
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!材質本体:PC質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)USB:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)4色(本体)ホワイトアズワン品番64-9306-51アーム角度調整直下照度(Lx)2000電球の種類LED待機時消費電力(W)アダプターによって異なります調光の可否可エコロジー商品省エネ