カテゴリ

  • 照明(6)
    • 投光器(4)
    • 白熱電球(1)
  • 空調・電設資材(4)
    • 高天井照明器具(4)
絞り込み
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(4)
  • 5000~6000未満(4)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(4)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • 岩崎電気(63)
  • 矢田電気(2)
  • 富士倉(2)
  • 日動工業(14)
  • TRUSCO(2)
  • 東芝ライテック(5)
  • マリンテック(4)
  • 日立(3)
  • タイカツ(2)
  • unitech(29)
  • エフケイシステム(20)
  • 日本プリメックス(20)
  • オプトエレクトロニクス(18)
  • サンワサプライ(14)
  • コガネイ(12)
  • honeywell(9)
  • デンソーウェーブ(9)
  • omron(オムロン)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e39」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球【40000時間】アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65
E39口金 バラストレス アイリスオーヤマE39口金 バラストレスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,588税込1,747
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
5,988税込6,587
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)電球の種類LED
高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 E39口金タイプアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110
人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 アイリスオーヤマ人感センサー付LEDクリップライト 60形相当アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)640定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270色温度(K)5000センサー感知方式人感センサー、明暗センサー電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率アイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX
透明カバー質量(g)1560消費電力(W)82.1~78.9定格電圧(V)100~242全光束(Lm)15000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)110長さL×直径(mm×Φmm)323×216エネルギー消費効率(Lm/W)190.1調光の可否照度角(1/2)66度
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)アイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC