カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- INAX(LIXIL)(4)
- 三菱電機(3)
- コーセル(2)
- TRUSCO(2)
- 日東工業(2)
- サンドビック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- AMPHENOL(1)
- MICROCHIP(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Molveno(1)
- BRIDE(1)
「lf-a3」の検索結果

4本ローラーラミネーター
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150
扇風機(ACモーター式)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,290税込¥5,8191台翌々日出荷【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。色ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
リモコン式リビング扇
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥7,690税込¥8,4591台当日出荷【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】 イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 就寝時に便利な切タイマー付き。色ホワイト質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860コード長さ(m)1.5羽根枚数7消費電力(W)(50/60Hz)37/43電源電圧(V)AC100首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階LED明、暗、消灯アズワン品番64-8929-14タイマー切:1・2・4時間リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振○上下角度調整○切タイマー○上下伸縮○