カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • DAIKO(大光電機)(30)
  • ELPA(35)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • GENTOS(32)
  • LED LENSER(24)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • エスコ(29)
  • オーム電機(82)
  • コイズミ照明(40)
  • ストリームライト(24)
  • プリンストン(17)
  • マキシンコー(23)
  • 三菱電機(26)
  • 協和[機構部品](43)
  • 岩崎電気(17)
  • 日動工業(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-300」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1箱ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ

    LEDハンディライト ズーム機能付き

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
    主要材質アルミニウム電球の種類LED
  • 防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト アイリスオーヤマ

    防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
    付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240発光色昼白色保護等級IP55色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000設置方式フック・マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用配光角度(°)120防水性IP55演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1電球の種類LEDバッテリー寿命約500回(充電回数)エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト アイリスオーヤマ

    LEDヘッドライト

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ライトの角度を上下に調節できる。
    保護等級IPX4電源タイプ電池式防水性IPX4電球の種類LED
  • 小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    小形LED電球 E17 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • LED電球 E17 フィラメントタイプ アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 フィラメントタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDスティックライト 充電式 ワークライト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
    仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約300使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)1500配光角度(°)約120明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDハンディライト アイリスオーヤマ

    LEDハンディライト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
    材質ABS、アルミニウム色グレー質量(g)117寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172機能防水性、 LEDライト使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100照射距離(m)200点灯時間(時間)24エコロジー商品省エネ
  • 【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ
    ブラック
    ホワイト

    【Qi充電】LEDデスクライト平置きタイプ(ホワイト/ブラック)

    アイリスオーヤマ
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。 3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。
    仕様点灯タッチスイッチあり電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDスティックライト 充電式 ワークライト

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    欠品中
    省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
    仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)3000配光角度(°)約120明るさ(Lm)500明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LED点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm) アイリスオーヤマ

    フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm)

    アイリスオーヤマ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
    材質ガラス、PBT色クリア質量(g)22定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E12定格寿命(時間)20000対応密閉器具対応電球形状シャンデリア球保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×105使用場所屋内用配光角度(°)約300光色電球色相当電球の種類LED配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ・長寿命
cv-300特集