カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lwt-2000ck」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ