カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- KOMELON(2)
- KSフィルター(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- onsemi(2)
- SICK(2)
- アズワン(4)
- エスコ(3)
- エナパック(3)
- タンガロイ(2)
- デンヨー(2)
- ピカコーポレイション(2)
- メディアカバーマーケット(177)
- 三菱ふそう(74)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
- 大穂製作所(3)
- 角利(角利産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「mc-180」の検索結果

カールアイロン
アイリスオーヤマ¥7,990税込¥8,7891台翌々日出荷プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色ダークグレー電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8